Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo XM 3008E-R VOX 12/24 30129 CB-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q516013
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     30129
EAN/GTIN:
     4010384301293
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Funkgeräte
Das CB-Funkgerät stabo XM3008e-R VOX 12/24 incl. patentierter stabo-Einschubhalterung im DIN-Radioschacht ist das Spitzenmodel der stabo xm3000er Serie.

Durch die Kombination von Funkgerät und Einschubhalterung ist es ein robustes und komfortables CB-Mobilfunkgerät. Es ermöglicht eine schnelle und sichere TÜV-gerechte Unterbringung des Funkgerätes sowie eine unkomplizierte Entnahme bei Mitnahme oder Austausch. Der vorhandene Akustikkanal macht einen Zusatzlautsprecher überflüssig.

Durch seinen 12/24V Betrieb ohne manuelle Umschaltung und DIN-Format ist es für den Einbau in PKW und LKW gleichermaßen gut geeignet.

Auf dem XL-Multifunktions-LCD sind alle Funktionen gut und einfach ablesbar. Sieben Hintergrundfarben sind für das Display wählbar. Die Vielzahl an Funktionen werden durch eine Reihe von optionalem Zubehör ergänzt (z.B. Externer Lautsprecher oder Schwanenhalsmikrofon).

Die vorhandene VOX-Freisprechfunktion ermöglicht das Funken ohne Betätigung der PTT-Taste.

Dadurch wird das Fahrzeug immer sicher geführt. Die in fünf Stufen einstellbare VOX-Funktion funktionier mit dem Serien-Handmikrofon ebenso wie mit dem optionalen Schwanenhalsmikrofon.

Die Rauschunterdrückungsfunktionen (patentierte automatische Rauschsperre ASC, ANL, NB, Noise Gate Amplifier und Hi-Cut-Filter) filtern Hintergrundgeräusche bzw. blenden Sie aus und ermöglichen einen klaren Empfang. Beim Senden sorgen eine einstellbare Mikrofon-Verstärkung und RF-Gain für eine gute Kommunikation.

Das mitgelieferte Montagematerial (Montagebügel, Befestigungsschrauben, Mikrofonhalter) ermöglicht einen einfachen und schnellen Einbau in jedes Fahrzeug.
Features:
12 V/24 V-Betrieb ohne Umschalten
Energieeffizienter 24 V-Betrieb ohne zusätzliche Wärmeentwicklung
ASC automatische Rauschsperre
6 umschaltbare Frequenztabellen: EU, PL, d, EC, U, rU
Inkl. patentierter stabo-Einschubhalterung
Lieferumfang:
1 x CB-Funkgerät XM 3008e-R im DIN-Einbaurahmen + 1 x UP/DOMN Mikrofon Elektret + Entriegelungsbügel + Mikrofonhalterung + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
115 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
165 mm
Gewicht:
600 g
Übertragungsart:
Analog
Kanäle:
80 FM / 40 AM
Sendeleistung:
FM: 4 W + AM: 4 W
Frequenz:
27 MHz
Produkt-Art:
CB-Funkgerät
Besonderheiten:
Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Anschluss für Mikrofon + Automatische Rauschsperre
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, cb funkgerät stabo, cb funkgerät, Stabo, XM 3008E-R VOX 12/24, CB-Funk, Zivilfunk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 319,62*
€ 364,06*
Lager 615
Frei Haus
ab € 308,34*
€ 364,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,06*
€ 433,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,72*
€ 428,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,11*
€ 423,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,98*
€ 395,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,94*
€ 385,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,34*
€ 366,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.