Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

President WALKER II ASC CLASSIC 40348 CB-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q516643
Hersteller:
     PRESIDENT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     40348
EAN/GTIN:
     4010384403485
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Funkgeräte
President Walker II
Das President Walker II ASC Classic ist ein modernes CB-Funkgerät im klassischen Design.
Das analoge S-Meter überzeugt ebenso wie das übersichtliche Multifunktions LC-Display auf dem alles wichtigen Funktionen einfach abzulesen sind und sich in sieben verschiedenen Farben beleuchten lässt.
Es werden z.B. der Kanal, die dazugehörende Frequenz, Modulationsart und die Ländernorm angezeigt. Die VOX-Funktion ermöglicht das Freisprechen ohne Betätigung der PTT-Taste.
Über den vorhandenen USB Anschluss können Sie beispielsweise Ihr Mobiltelefon laden.
Für eine Entlastung für den Fahrer sorgt die ASC (Automatic Squelch Control) - Funktion. Durch die automatische Rauschsperre entfällt die Notwendigkeit den Squelch ständig manuell nachregeln zu müssen. Dadurch wird eine dauerhaft gute Hörqualität gewährleistet.
Das mitgelieferte Mikrofon verfügt über Kanalwahltasten über die sich auch der Kanalsuchlauf starten lässt.
Alles in allem ist die President Walker II ASC ein robustes, ansprechendes und qualitativ hochwertiges Gerät an welchem der Fahrer viele Jahre seine Freude haben wird.
Features:
Multifunktions-LC-Display
USB 5V 2,1 A
Mikrofontyp: Elektret/Dynamisch
Frequenzdisplay
Lieferumfang:
President Walker II Classic + Mikrofon up/down + DC-Kabel + Haltebügel + Rändelschrauben + Mikrofonhalter + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
160 mm
Höhe:
55 mm
Breite:
170 mm
Gewicht:
1100 g
Übertragungsart:
Analog
Kanäle:
40
Sendeleistung:
FM: 4 W + AM: 4 W
Frequenz:
27 MHz
Produkt-Art:
CB-Funkgerät
Besonderheiten:
Scan-Funktion + Roger Beep + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + VOX + Freisprechfunkti
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, cb funkgerät president, cb funkgerät, President, WALKER II ASC CLASSIC, CB-Funk, Zivilfunk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 178,38*
€ 217,08*
Lager 615
Frei Haus
ab € 173,68*
€ 217,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,48*
€ 250,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,38*
€ 247,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.