Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

President Mc Kinley TXPR600 CB-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q516663
Hersteller:
     PRESIDENT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     TXPR600
EAN/GTIN:
     4010384403522
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Funkgeräte
President McKinley
Willkommen zu einer völlig neuen Generation von CB-Funkgeräten! Die aktuelle President-Produktline stellt CB-Funkgeräte höchster Leistungsfähigkeit zur Verfügung. President McKinley verwendet modernste Technik, verspricht höchste Qualität und stellt somit eine sichere Wahl für den Anwender mit professionellen Ansprüchen dar. Bei der Ausstattung beweist die Mc Kinley Vielseitigkeit und läßt kaum Wünsche offen...
Features:
ASC - Automatic Squelch Control
VOX eingebaut
Automatic S.W.R. Meter
Lieferumfang:
CB-Mobilfunkgerät + 6-pol. UP/Down Mikrofon + Mikrofonhalter + DC-Stromversorgungskabel + Montagebügel mit Befestigungsmaterial + Bedienungsanleitung (FR, EN, PI, ES, RU, DE).
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Höhe:
52 mm
Breite:
172 mm
Gewicht:
1000 g
Übertragungsart:
Analog
Kanäle:
80 FM / 40 AM + 40 SSB
Sendeleistung:
FM: 4 W + AM: 4 W + SSB: 12 W
Frequenz:
27 MHz
Produkt-Art:
CB-Funkgerät
Besonderheiten:
Scan-Funktion + Roger Beep + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + VOX + Freisprechfunkti
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, cb funkgerät president, cb funkgerät, President, Mc Kinley, CB-Funk, Zivilfunk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 328,19*
€ 373,44*
Lager 615
Frei Haus
ab € 301,34*
€ 373,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,44*
€ 444,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,68*
€ 438,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 345,90*
€ 411,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,05*
€ 384,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,32*
€ 375,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,34*
€ 358,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.