Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Davis Instruments Weatherlink Touch Console 6313EU Funk-Wetterstation Anzahl Sensoren max. 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q521203
Hersteller:
     Davis Instruments
Herst.-Nr.:
     6313EU
EAN/GTIN:
     0011698015153
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Die intelligente Art, Live-Wetterdaten zu sehen und zu streamen
Die WeatherLink-Konsole revolutioniert die Art und Weise, wie Ihre hyperlokalen Wetterdaten von Ihrem Vantage Pro2TM oder Vantage Vue®-Sensorsystem oder Ihrem benutzerdefinierten Netzwerk aus mehreren Davis-Sensoren gemeldet werden.
Mit einem einzigen intuitiven Gerät können Sie Daten aus Ihrem lokalen Netzwerk empfangen und anzeigen und eine Wi-Fi-Verbindung herstellen, um Ihre Daten an die WeatherLink Cloud zu übertragen.
Features:
Werte von bis zu 8 Außeneinheiten gleichzeitig darstellbar
Werte von >30tsd. Stationen darstellbar weltweit
Lieferumfang:
Konsole + Tischfuß + Wandhalter + Netzteil + USB-Kabel.
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
21,2 x 15,2 x 2 cm
Innentemperatur:
0 - 60 °C
Innenluftfeuchte:
1 - 100 %
Besonderheiten:
mit Touch-Screen-Display + Notstromversorgung
Übertragungssignal:
Funk 868 MHz
Funktionen:
Batterie-/Akkuzustand + Datum + Einstellbare Zeitzone + Farbige Anzeige + Innenluftfeuchte
Gehäusefarbe:
Weiß-Schwarz
Luftdruck:
540 - 1100 hPa
Max. Anzahl Sensoren:
80
Spannungsversorgung Station:
Eingebauter Akku + Netzteil 5 V/DC + USB-C®
Gewicht (Station):
900 g
Produkt-Art:
Funk-Wetterstation
Weitere Suchbegriffe: davis instruments funk-wetterstation, wetter station, Davis Instruments, Weatherlink Touch Console
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,04*
€ 530,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,40*
€ 512,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 424,63*
€ 505,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,89*
€ 466,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,07*
€ 448,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,46*
€ 423,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.