Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Davis Instruments VANTAGE PRO2 with console - EU 6252EU Funk-Wetterstation Anzahl Sensoren max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q521213
Hersteller:
     Davis Instruments
Herst.-Nr.:
     6252EU
EAN/GTIN:
     0011698015276
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Zuverlässige und präzise Messung von wichtigen Wetterparametern
Die Wetterstation Vantage Pro2 bietet die Technologie und die Echtzeitdaten, die Sie benötigen, um auf veränderte Bedingungen zu reagieren und rechtzeitig Entscheidungen zu treffen.
Sie wurde für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt, liefert Daten mit wissenschaftlicher Präzision und bietet dem professionellen Wetterbeobachter oder ernsthaften Wetterenthusiasten robuste Leistung mit einer breiten Palette von Optionen und Sensoren.
Features:
Werte von bis zu 8 Außeneinheiten gleichzeitig darstellbar
Werte von >30tsd. Stationen darstellbar weltweit
Lieferumfang:
Vantage PRO 2 Komplettsystem
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
21,2 x 15,2 x 2 cm
Außenluftfeuchte:
1 - 100 %
Innentemperatur:
0 - 60 °C
Innenluftfeuchte:
1 - 100 %
Besonderheiten:
mit Touch-Screen-Display + Notstromversorgung
Außentemperatur:
-40 +65 °C
Max. Reichweite im Freifeld:
300 m
Niederschlag:
0 - 999 mm
Funktionen:
Außenluftfeuchte + Außentemperatur + Batterie-/Akkuzustand + Datum + Einstellbare Zeitzone
Gehäusefarbe:
Weiß-Schwarz
Luftdruck:
540 - 1100 hPa
Max. Anzahl Sensoren:
80
Spannungsversorgung Station:
Eingebauter Akku + Netzteil 5 V/DC + USB-C®
Spannungsversorgung Sensor:
Typ CR123 + Solarzelle
Abm. Sensor:
50 x 40 x 23 cm
Gewicht (Station):
4 kg
Produkt-Art:
Funk-Wetterstation
Wachstumsgrad-Tage:
optional
UV-Dosis:
optional
UV-Index:
optional
Weitere Suchbegriffe: davis instruments funk-wetterstation, wetter station, Davis Instruments, VANTAGE PRO2 with console - EU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 900,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,85*
€ 1.226,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,20*
€ 1.199,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 998,13*
€ 1.187,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,51*
€ 1.134,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,32*
€ 1.097,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,16*
€ 1.071,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.