Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana TM 700 Fieberthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q538522
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     77040
EAN/GTIN:
     4015588770401
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
infrarot fieberthermometer
fieberthermometer
Mit dem Fieberthermometer TM 700 können Sie die Körpertemperatur auf drei Arten exakt messen: oral (unter der Zunge), axillar (in der Achselhöhle) und rektal (im After). Das Fieberthermometer ist zudem mit einer flexiblen Sensorspitze ausgestattet, die sich den Körperformen anpasst. Das bedeutet zum Beispiel ein schmerzloses Positionieren des Thermometers bei rektaler Messung.
Features:
Akustischer Fieberalarm
Einfacher Batteriewechsel
Akustisches Signal bei Messbereitschaft und Messende
Lieferumfang:
Fieberthermometer · Batterie (1 x AG3/LR41 1,5) · Aufbewahrungsbox · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1.3 cm
Länge:
13.9 cm
Farbe:
weiß + rot
Breite:
2.2 cm
Gewicht:
11 g
Herstellerfarbe:
Weiß + Rot
Anwendungsbereich:
Rektal + Mund + Achsel
Temperaturbereich:
5 °C - 40 °C
Max. Temperatur:
40 °C
Min. Temperatur:
5 °C
Produkt-Art:
Fieberthermometer
Weitere Suchbegriffe: 04053199971138, 04015588770401, Medisana, TM 700
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,00*
ab € 3,85*
€ 5,60*
6
€ 3,90*
ab € 4,36334*
€ 6,25334*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,55*
€ 7,37*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 7,37*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 5,94*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.