Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning MM 1 Hand-Multimeter digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q54073
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044027
EAN/GTIN:
     4014651000513
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Features:
CAT III 600 V
Gummi-Schutzrahmen
Auto-Power-Off
Lieferumfang:
Gummischutzrahmen · Tasche · Batterien · Messleitungen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
165 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
310 g
Messart:
Mittelwert
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 600 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 32 MΩ
Frequenzbereich:
50 Hz - 400 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.5 %
Anzeige (Counts):
3200
Messbereich A/DC max.:
3200 µA
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,68*
€ 102,55*
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,24*
€ 102,62*
€ 5,00*
ab € 85,02*
€ 103,31*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 97,43*
€ 117,58*
Frei Haus
ab € 98,64*
€ 117,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Benning
044146
ab € 11,23*
Zubehör
Benning
044037
ab € 60,92*
Zubehör
Benning
044120
ab € 24,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.