Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional 06018B6001 Akku-Multifunktionswerkzeug 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q543582
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06018B6001
EAN/GTIN:
     3165140842587
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Das Akku-Multifunktionswerkzeug GOP 18V-28 Professional ist der leistungsstarke Akku-Allrounder in der Bosch StarlockPlus-Klasse. Seine einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör sorgt für eine größtmögliche Kraftübertragung und damit für einen schnelleren Arbeitsfortschritt. Das Multifunktionswerkzeug verfügt außerdem über ein LED-Licht zur Beleuchtung von Arbeitsbereichen und Schaffung optimaler Sichtverhältnisse auch bei Dunkelheit. Darüber hinaus ermöglicht die Snap-In-Funktion einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel.

Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für die Möbel- oder Bootsrenovierung sowie für die Rohr- und Nagelbearbeitung. Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden. Es ist kompatibel mit dem Starlock- und StarlockPlus-System.

Ferner verfügt der GOP 18V-28 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, Softgrip und Drehzahlvorwahl.
Lieferumfang:
GOP 18V-28 AkkuMultiCutter + clic&go L-BOX
Weitere Informationen:
Höhe:
155 mm
Länge:
440 mm
Breite:
360 mm
Gewicht:
1.6 kg
Akkuspannung:
18 V
Leerlaufschwingzahl:
8000 - 20000 /min
Produkt-Art:
Akku-Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, bosch akku-multi-cutter gop 18v, bosch akku-multi-cutter, akku multi cutter, Bosch Professional, multiwerkzeug, multitool, multigerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 180,20*
€ 213,93*
€ 4,80*
ab € 185,95*
€ 221,46*
Lager 615
Frei Haus
ab € 191,56*
€ 227,26*
€ 3,50*
ab € 192,69*
€ 227,76*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 196,06*
€ 232,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,26*
€ 270,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,79*
€ 243,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,38*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 9,22*
Zubehör
Bosch
2608661640
ab € 4,40*
Zubehör
Bosch
2608661688
ab € 6,89*
Zubehör
Bosch
2608661645
ab € 7,74*
Zubehör
Bosch
2608662558
ab € 7,99*
Zubehör
Bosch
2608662354
ab € 7,24*
Zubehör
Bosch
2608661637
ab € 5,80*
Zubehör
Bosch
2608662343
ab € 12,93*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 56,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.