Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Tauchsägeblatt
>
Artikel
BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Wood and Metal, 60 x 32 mm, 1-er Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608662558
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608662558
EAN/GTIN:
3165140833332
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut-sägeblatt bosch
e-cut sägeblatt
Das Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB ermöglicht tiefe Schnitte in Holz und ungehärtetes Metall. Seine Länge von 60 mm erhöht die Reichweite für ausgedehnte Schnitte. Das robuste Starlock-Aufnahmesystem und die direkte Kraftübertragung reduzieren Lateralschwingung und ermöglichen präzisere Schnitte. Wegen dieses Merkmals ist dieses Produkt ideal geeignet für tiefe Tauchschnitte in Holz, abrasives Material und Kunststoff. Es ist gleichfalls ideal geeignet für erweiterte Tauchschnitte in Rohre aus Nichteisenmetall, Profile kleinerer Abmessungen, ungehärtete Nägel und Schrauben sowie Stahlprofile kleinerer Abmessungen. Dieses Blatt sägt Holz, ungehärtetes Metall, Kunststoff, Paneele mit Kunststofflaminierung und Gipskartonplatten. Die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) erleichtert das Anfertigen präziser und glatter Tauchschnitte Das System Starlock Plus ermöglicht sehr schnelle, tiefe und vielfältige Tauchschnitte. Zusätzlich ermöglicht das Starlock-Aufnahmesystem schnellen Blattwechsel in drei Sekunden ohne Blattberührung. Das spezielle Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Breite [mm]:
32
Länge [mm]:
60
Vorteil HL (kurz):
Tiefe Schnitte in Holz und ungehärtetem Metall
Leistungsbeschreibung:
Tiefe Schnitte
(Version) Key RTB:
60 mm Blattlänge für größere Reichweite
Spezifisches RTB1:
Robustes Starlock-Aufnahmesystem reduziert Lateralschwingung und große und präzise Schnitte
Spezifisches RTB2:
Abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) erleichtert das Anfertigen präziser und glatter Tauchschnitte
Spezifisches RTB3:
Das System Starlock Plus ermöglicht sehr schnelle, tiefe und vielfältige Tauchschnitte
Material:
Holz mit Nägeln | Sandwich-Metall | Kunststoffbeschichtete Platten | Kunststoff
SOL Date:
01.01.2016
Auslaufdatum:
31.12.2024
Neuerscheinung:
nein
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Länge des Sägeblatts:
60 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Bruttogewicht:
0,045 kg
Nettogewicht:
0,045 kg
Volumen:
0,32 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Zubehör für Multifunktionswerkzeuge
>
Sägen
>
PAIZ 32 APB Tauchsägeblätter
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Wood and Metal, 50 x 65 mm, 1er-Pack
Bosch
2608662564
ab € 9,47*
Ähnlich
HCS Tauchsägeblatt PAIZ 32 EPC Wood, 60 x 32 mm, 1er-Pack
Bosch
2608662561
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen