Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 826-T4 Infrarot-Thermometer Optik 6:1 -30 - +300°C Kontaktmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q54946
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 8284
EAN/GTIN:
     4029547011764
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Schnelles und präzises Infrarot-Thermometer für die Lebensmittelindustrie. Überwachen Sie die Temperaturgrenzwerte Ihrer Ware durch berührungslose Oberflächen-Scanns und ohne das Produkt zu beschädigen. So erfüllen Sie die HACCP-Richtlinien spielend. Mit Kerntemperatur-Einstichfühler.
Features:
Optik 6:1
Alarmfunktion
Laser-Messfleckmarkierung
Einstichfühler
Lieferumfang:
Batterien · TopSafe-Schutzhülle · Wand-/Gürtelhalterung · Fühlerschutzkappe · Bedienungsanleitung · Gefriergut-Vorbohrer.
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Länge:
148 mm
Breite:
34 mm
Ansprechzeit (Details):
0.5 s IR/ 1.25 s NTC
Gewicht:
80 g
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Optik:
6:1
Emissions-Grad:
0.95 - 1.0
Genauigkeit:
±0.5 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Grund-Genauigkeit ± %:
0.5 %
Max. Temperatur:
+300 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Fühler-Typ:
NTC
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.1
Besonderheiten:
Kontaktmessung
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 129,13*
€ 158,53*
Frei Haus
ab € 135,09*
€ 158,54*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,23*
€ 164,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,01*
€ 165,84*
Frei Haus
ab € 151,13*
€ 172,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 129,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.