Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Fluke 117 Hand-Multimeter digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 6000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Q55418
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
2583647
EAN/GTIN:
0095969344852
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Kompaktes Echteffektiv-Messgerät für den industriellen Einsatz. Das Fluke 117 ist das ideale Messgerät für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Geschäftsgebäude, Krankenhäuser oder Schulen. Das Modell 117 ermöglicht die berührungslose Spannungsprüfung und spart auf diese Weise Zeit.
Features:
Echteffektiv
berührungslose Spannungsprüfung
CAT III 600 V
Lieferumfang:
1 Satz Messleitungen · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
167 mm
Breite:
84 mm
Gewicht:
550 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 nF - 9999 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
5 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 50 kHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 1 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.5 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 A
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.001 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
... >
Werkstatt
>
Messtechnik
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
Spannungsprüfer
,
multimeter fluke
,
multimeter
,
multimeter catiii
,
095969344852
,
Fluke
,
117
,
Auto-Range
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 263,92*
€ 299,16*
Lager 5497
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 270,28*
€ 299,17*
Lager 721
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 276,27*
€ 303,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 275,21*
€ 303,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 267,93*
€ 306,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,16*
€ 356,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,24*
€ 347,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,35*
€ 344,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,00*
€ 332,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,31*
€ 324,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 113 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
FLUKE 113
ab € 133,58*
Zubehör
Fluke 113 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V, CAT IV 300V
Fluke
3088053
ab € 242,83*
Zubehör
Fluke 114 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke
114
ab € 180,25*
Zubehör
Fluke 115 + TLK-225 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke
4759465
ab € 201,19*
Zubehör
Fluke 116 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke
FLUKE-116
ab € 256,88*
Zubehör
Fluke 179/TPAK Schwarz
Fluke
TPAK
ab € 48,90*
Zubehör
Fluke AC175 Prüfsonde Test-Clip
Fluke
AC175
ab € 35,03*
Zubehör
Fluke C50 Schwarz, Gelb
Fluke
762823
ab € 47,03*
Zubehör
Fluke FLUKE-115 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
FLUKE-115
ab € 208,49*
Zubehör
Fluke SureGrip Messleitung
Fluke
3971184
ab € 88,57*
Zubehör
Fluke TL175E Messleitung
Fluke
3565554
ab € 37,95*
Zubehör
Bananenstecker-Messleitungssatz, 1.22m, Schwarz, rot, Messing, vernickelt
Pomona
5907A
ab € 17,58*
Zubehör
FLUKE FLUKE TL223-1 MESSLEITUNGSSATZ, F. ELEKTRIK
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,29*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK1550-RTLC MESSLEITUNGEN, SCHW., GRN, ROT, 10KV
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,30*
Zubehör
Messleitungssatz, Hakenclip, Hakenclip, 60 V, 2 A, Grau, 500 mm
Tenma
76-004A
ab € 42,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen