Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos MINI-systainer T-Loc I 80590504 Werkzeugkasten unbestückt ABS Kunststoff, Polystyrol (B x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q589942
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80590504
EAN/GTIN:
     4260386322691
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
171 mm
Höhe:
71 mm
Farbe:
grau
Breite:
265 mm
Gewicht:
0.47 kg
Material:
ABS Kunststoff + Polystyrol
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Tanos, MINI-systainer T-Loc I, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 23,67*
€ 33,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,81*
€ 33,78*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 25,69*
€ 35,18*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 45,25*
€ 60,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.