Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos MINI-systainer® T-Loc I 80590506 Werkzeugkasten unbestückt ABS Kunststoff (B x H x T) 265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q589962
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80590506
EAN/GTIN:
     4260386322714
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
171 mm
Höhe:
71 mm
Farbe:
grau
Breite:
265 mm
Gewicht:
0.47 kg
Material:
ABS Kunststoff
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Tanos, MINI-systainer® T-Loc I, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,91*
€ 32,23*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 22,85*
€ 32,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 25,48*
€ 34,56*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 42,87*
€ 55,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.