Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt PA-Box-230 Dimmer-Box-Softstartmodul 1 St. Schaltspannung (max.): 250 V/AC (B x H x T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61201
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     2110
EAN/GTIN:
     4016138246582
Suchbegriffe:
Dimmer
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Dimmer-Box-Softstartmodul, anschlußfertig auf aufrastbarem Kühlkörper für T35 in berührungssicherem Gittergehäuse. Lastregelung 0 - 100 %, Steuerspannung 0 - 10 V/DC oder Potentiometer 10 kΩ.
Features:
Phasenanschnittregelung
Hinweise:
Wegen der EMV-Festigkeit ist der Ausgang mit einem Entstörfilter/-drossel zu beschalten.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
125 mm
Höhe:
75 mm
Breite:
80 mm
Typ:
PA-Box-230
Anschluss:
Schraubklemme
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Produkt-Art:
Dimmer-Box-Softstartmodul
Weitere Suchbegriffe: PA-Lautsprecher, Partylautsprecher, disco lautsprecher, Appoldt, PA-Box-230, schütz, schuetz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 136,55*
€ 171,77*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 138,98*
€ 171,78*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 270,50*
€ 314,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,77*
€ 204,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Appoldt
5100
ab € 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.