| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q644862 Herst.-Nr.: 201502001 EAN/GTIN: 4260405382149 |
| |
|
| | |
| Extrem klein und super handlich · 50 mm Schleifscheibe · ohne Schleichmittel passend für 3M ™ Roloc ™ Schnellwecheselsystem · Abluft erfolgt nach unten · Lieferung mit SK-Anschlussnippel · Inkl. Montageschlüssel · Modell: Aerotec MINI Druckluftschleifer CSP 50 · Luftverbrauch: 113 l/min. · Druck max.: 6,3 bar · Leerlaufdrehzahl: 16000 min-1 · Gewindeanschluss: 1/4" IG · Schalleistungspegel: 98 dB · Empf. Schlauch: 9 mm. Features: Leichtes Composite-Gehäuse 2-stufiges Getriebe Geschwindigkeitsstufen leicht einstellbar ROLOC-Aufnahme Lieferumfang: Sk Nippel + Montageschlüssel Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.66 kg | Luftverbrauch: | 113 l/min | Anschluss: | 1/4" (6,3 mm) | Drehzahl (max.): | 16000 U/min | Betriebsdruck (max.): | 6.3 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Schleifer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,12* | € 58,96* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 36,79* | € 59,24* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,80* | € 74,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,85* | € 94,08* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,55* | € 119,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|