Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22407 Mercedes Benz Arocs Elektro RC Modell-LKW RtR Inkl. Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q653502
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22407
EAN/GTIN:
     4260631420431
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Tolles Scale Modell eines Mercedes Arocs Kippers. Arocs ist die Bezeichnung der berühmten LKW Baureihe der Marke Mercedes-Benz der Daimler AG. Die Arocs Baustellenfahrzeuge wurden erstmalig 2013 vorgestellt und sind seitdem auf vielen Baustellen weltweit zu finden. Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und Robustheit zeichnen sie aus. Bei diesem lizenziertem Modell lassen sich fast alle Funktionen wie beim großen Bruders ansteuern und dadurch die Herzen der Scaler Fans höher schlagen. Das Modell verfügt über einen 4WD Antrieb und ein gekapseltes Getriebe. Es ist daher vor Spritzwasser geschützt und somit auch voll geländetauglich. Der Aufbau und die Lackierung entsprechen bei diesem hochwertigen Modell dem Original. Das macht dieses Modell in Ausführung und Darstellung besonders. Das Modell wird RTR (ready to run) ausgeliefert und der Lieferumfang beinhaltet alles, was für den Betrieb erforderlich ist. (außer die Batterien für den Sender)
Features:
10 Kanäle steuerbar
Inkl. Soundfunktion
Originalgetreue Simulation aller Funktionen
Lieferumfang:
LKW-Modell + Fernsteueranlage + Fahrakku + USB-Ladegerät + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
181 mm
Länge:
422 mm
Breite:
152 mm
Gewicht:
2600 g
Modellausführung:
RtR
Ladezeit:
90 min
Fahrzeit:
20 min
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Motor-Art:
Elektro
Modell-Art:
Baufahrzeug
Besonderheiten:
Inkl. Akku und Ladegerät
Produkt-Art:
RC Modell-LKW
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 88,38*
€ 107,58*
€ 6,78*
ab € 87,85*
€ 107,59*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 92,02*
€ 112,69*
€ 3,50*
ab € 93,37*
€ 114,13*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 101,61*
€ 123,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.