Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q657392 Herst.-Nr.: 172207 EAN/GTIN: 4005546981741 |
| |
|
| | |
| Eine genaue Kennzeichnung bildet die Basis für optimierte Produktions- und Lagerabläufe. Logistiktaschen ermöglichen die übersichtliche Kennzeichnung von z.B. Regalen, Transportkisten und Paletten und sorgen somit für mehr Effizienz. · Kennzeichnungstasche mit stabiler Falz zum Überhängen an Kartons, Boxen oder anderen Behältern · Auch zum Einschieben zwischen gestapelte Kartons · Blaue Rückenfolie aus strapazierfähiger Hartfolie · Scannertauglich · Schneller Austausch der Einsteckschilder · Download-Vorlage & Beschriftung der Einsteckschilder in kostenloser DURAPRINT Software · Innenformat: A5 quer / 210 x 148 mm (B x H) · Außenformat: 230 x 259 x 0,6 mm (B x H x T) Hinweise: Download-Vorlage & Beschriftung der Einsteckschilder in kostenloser DURAPRINT Software Weitere Informationen: | | Höhe: | 259 mm | Breite: | 230 mm | Produkt-Art: | Kennzeichnungstasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable kennzeichnungstasche mit falz a5, hänge tasche, hänge-tasche a5, Durable, kennzeichnungstasche mit falz, kennzeichnungstasche für aufsatzrahmen, logistiktasche |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 41,26* | € 53,29* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 41,46* | € 53,68* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 42,73* | € 55,15* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 43,35* | € 56,26* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 41,94* | € 57,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,867* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|