Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED 3300848 R07100360 Ringratschenmaulschlüssel Schlüsselweite (Metrisch) 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q662812
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300848
EAN/GTIN:
     4060833008488
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
• In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
• Gerade Form
• Maulstellung 15°
• Oberfläche matt-satiniert verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
482 mm
Anzahl Zähne:
72
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 3113 + DIN ISO 3318
Material-Eigenschaft:
matt verchromt + satiniert
Schlüsselweite (Metrisch):
36 mm
Produkt-Art:
Ringratschenmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, 04060833008488, Gedore RED, R07100360, ring-gabelschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 59,48*
€ 69,39*
4 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 61,25*
€ 69,86*
4 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 61,37*
€ 71,40*
1
€ 4,90*
ab € 58,62*
€ 74,79*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 60,90*
€ 76,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2219557
ab € 74,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.