Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q662832 Herst.-Nr.: 3300851 EAN/GTIN: 4060833008518 |
| |
|
| | |
| • In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318 • Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar • Maulstellung 15° • Oberfläche matt-satiniert verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 135 mm | Anzahl Zähne: | 72 | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | DIN-Norm: | DIN 3113-A + DIN ISO 3318 | Material-Eigenschaft: | matt verchromt + satiniert | Schlüsselweite (Metrisch): | 8 mm | Produkt-Art: | Ringratschenmaulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 9,77* | € 12,47* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,24* | € 12,63* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 10,17* | € 12,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,39* | € 13,93* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,04* | € 14,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|