Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Meteo Temp 7004200 Funk-Wetterstation Vorhersage für 12 bis 24 Stunden Anzahl Sen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q667122
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     7004200
EAN/GTIN:
     4007922055398
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Die BRESSER Wetterstation Meteo Temp überzeugt mit ihrem übersichtlich gestalteten Display, auf dem Sie dank des DCF-Funksignals immer die aktuelle Uhrzeit, sowie das aktuelle Datum ablesen können. Des Weiteren verfügt die Wetterstation über Informationen zur Temperatur für innen und außen. Die Außenwerte liefert der im Lieferumfang enthaltene Außensensor. Eine grafische Wettertrendanzeige zeigt Ihnen den Wettertrend für die kommenden Stunden. Das geradlinige Design passt sich jeder Inneneinrichtung an und kommt ohne sichtbare Schalter aus.
Lieferumfang:
Wetterstation + Außensensor + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Vorhersage für:
12 bis 24 Stunden
Abm. Basisstation:
15,7 x 8,2 x 2 cm
Innentemperatur:
-5 bis 50 °C
Anwendungsbereich:
Gadgets & Gesundheit + Garten
Außentemperatur:
-40 bis 70 °C
Anzeige:
digital
Max. Reichweite im Freifeld:
30 m
Übertragungssignal:
Funk 433 MHz
Funktionen:
Funk-Uhr (DCF77) + Datum + Innentemperatur + Außentemperatur + Wettervorhersage
Gehäusefarbe:
Schwarz
Max. Anzahl Sensoren:
1 St.
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Abm. Sensor:
95 x 50 x 25.2 mm
Gewicht (Station):
154 g
Produkt-Art:
Funk-Wetterstation
Gewicht (Sender):
48 g
Weitere Suchbegriffe: bresser wetterstation, wetter station, Bresser Optik, Meteo Temp, Funkuhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,59*
€ 28,33*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 20,19*
€ 28,34*
€ 3,50*
ab € 34,15*
€ 45,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.