Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RF2310-1AA02 Halbleiterschütz Nullspannungsschaltend 1 Schließer 10.5A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q68737
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF23101AA02
EAN/GTIN:
     4011209572164
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Hauptschütz
Halbleiterschütz 1-phasig 3RF2 AC 51 / 10,5 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V Schraubanschluss Halbleiterschütz SIRIUS 3RF23 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser). Sie sind auch bei hohen Schaltfrequenzen äußerst zuverlässig. Da der Kühlkörper bereits integriert ist, können sie direkt im Schaltschrank eingesetzt werden. Die kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene. Die Halbleiterschütze lassen sich zudem durch die standardisierten Funktionsmodule 3RF29 für vielfältige Anwendungen durch einfaches Aufklicken erweitern. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).Die Halbleiterschütze sind als 1-phasige oder 3-phasige Geräte verfügbar. Sie sind für verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen erhältlich. Ausgelegt für AC- oder DC-Betätigung stehen sie mit Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss zur Verfügung.Als Zubehör stehen neben den Funktionsmodulen 3RF29 auch Steuerstecker und Klemmenabdeckungen zur Verfügung.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Produkt um eine Sonderanfertigung handelt und daher von der Rücknahme ausgeschlossen ist. Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
94 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
22.5 mm
Schutzart:
IP20
Polzahl:
1polig
Typ:
3RF2310-1AA02
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
1 Schließer
Laststrom:
10.5 A
Schaltspannung (max.):
230 V/AC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Schaltungsart:
Nullspannungsschaltend
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
15 V/DC
Schaltspannung (min.):
24 V/AC
Produkt-Art:
Halbleiterschütz
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Thyristor, thyristor siemens, thyristor, leistungsschütz 1schließer, Siemens, 3RF2310-1AA02, 467-4740
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,45*
ab € 30,85*
€ 39,20*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,41*
€ 42,49*
€ 5,46*
ab € 34,13*
€ 43,32*
5 Tage
23
€ 6,95*
ab € 34,74*
€ 44,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,09*
€ 55,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF29160JA13
ab € 68,93*
Zubehör
Siemens
3RF29160JA131KK0
ab € 70,53*
Zubehör
Siemens
3RF29320JA131KK0
ab € 77,23*
Zubehör
Siemens
3RF29000EA18
ab € 26,63*
Zubehör
Siemens
3RF29200FA08
ab € 43,72*
Zubehör
Siemens
3RF29060FA08
ab € 42,11*
Zubehör
Siemens
3RF29200GA13
ab € 58,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.