Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FM12301 Lautsprecher-Steckverbinder Stecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q705292
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FM12301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Die Stecker verriegeln in den Buchsen und haben eine Passfedernut, um das Einstecken des falschen Steckers zu verhindern.
Features:
Lautsprecher-Steckverbinder
Stecker
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
32.3 mm
Länge:
76 mm
Breite:
26 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
FM12301
Typ:
FM12301
Material (Details):
Blau
Nennstrom:
20 A
Bauform:
Stecker
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 8,77*
€ 6,90*
ab € 3,87*
€ 8,81*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,12*
€ 5,95*
ab € 4,41*
€ 9,36*
1 Tag
69
€ 14,99*
ab € 4,14*
€ 10,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.