Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Co 100015 Aderendhülse 10mm² Unisoliert Kupfer 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q706542
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     Co 100015
EAN/GTIN:
     4064161284477
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 10mm2
aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen unisoliert

Features:


Kupfer
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
Co 100015
Typ:
Co 100015
Querschnitt je Ader:
10 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolationsmaterial:
Kupfer
Isolierungsart:
Unisoliert
Herstellerfarbe:
Kupfer
Hülsenlänge:
15 mm
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: WKK, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,54*
€ 18,17*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 18,19*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 28,05*
€ 38,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,17*
€ 21,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04616* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.