Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech EN300 Temperatur-Messgerät +1 - +50°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q72414
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EN300
EAN/GTIN:
     0793950440308
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Das Messgerät vereint 5 Messfunktionen (Luftfeuchte, Temperatur, Luftgeschwindigkeit, Licht und Schall) in einem. Alle Sensoren, bis auf die Oberflächen-Temperaturmessung, sind im Gerät integriert. Dies ermöglicht den Messbetrieb ohne viel externes Zubehör.
Features:
Anemometer
Hygrometer
Lichtmesser
Thermometer
Schallpegelmesser
Lieferumfang:
Typ-K-Thermofühler · Mikrofon-Windschutz · Tasche · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
34 mm
Länge:
248 mm
Breite:
70 mm
Gewicht:
335 g
Typ:
EN300
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Anzeige (Details):
Dual-LCD
Spannungs-Versorgung (Details):
6 Micro-Batterien (AAA)/Netzteil 9 V/DC 1 A
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Temperaturbereich:
0 - +50 °C
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
+1 °C
Fühler-Typ:
K
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Fühler-Ausführung:
fest
Stromversorgung:
Micro-Batterie (6x) + Netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 293,26*
€ 353,96*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 300,87*
€ 353,97*
Frei Haus
ab € 304,64*
€ 395,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,96*
€ 421,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,43*
€ 418,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 347,78*
€ 413,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,83*
€ 377,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,30*
€ 365,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,26*
€ 348,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.