Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat 598019161 Bodenschale 1 Stück (L x B x H) 460 x 132 x 360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q757062
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     598019161
EAN/GTIN:
     4006793001404
Suchbegriffe:
Parat

Hinweise:
Lieferung erfolgt ohne Werkzeug.
Weitere Informationen:
Höhe:
360 mm
Länge:
460 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
132 mm
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Bodenschale
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,37*
€ 37,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,62*
€ 37,72*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 26,72*
€ 44,13*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 34,84*
€ 46,26*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,29*
€ 49,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
488050171
ab € 191,16*
Zubehör
Parat
488070171
ab € 184,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.