Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robitronic Razer eight 4274 2200KV Automodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q762372
Hersteller:
     Robitronic
Herst.-Nr.:
     R01244
EAN/GTIN:
     4046032087325
Suchbegriffe:
Automodell-Elektromotoren
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor
Der Razer eight ist ein sensorloser Hochleistungsmotor designt für maximale Leistung. Hohes Drehmoment und einer perfekten Leistungsentfaltung lassen den Motor zur ersten Wahl für ihr Modell werden.
Features:
4-poliges Rotordesign
Aluminiumgehäuse
Lieferumfang:
Brushless-Motor.
Weitere Informationen:
Länge:
74 mm
Gewicht:
400 g
Durchmesser:
42 mm
kV (U/min pro Volt):
2200
Herst.-Teilenr.:
R01244
Zellenzahl LiPo:
2-6
Produkt-Art:
Automodell Brushless Elektromotor
Wellen-Ø:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Robitronic, Razer eight 4274 2200KV, Bürstenloser Motor, Brushless-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 57,01*
€ 72,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,09*
€ 72,74*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 106,17*
€ 127,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.