Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 615
>
Werkstatt
>
Messtechnik
>
Mess-Zubehör
>
Artikel
GW Instek 11AP-004001A1 APS-004 Optionscode 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Q763322
Hersteller:
Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
11AP-004001A1
EAN/GTIN:
4719692507853
Suchbegriffe:
GW Instek
APS-004
zubehör für messgerät
ersatzteil für messgerät
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erhöhung der Ausgangsfrequenz: 45 Hz - 999.9 Hz
Typ:
APS-004
Passend für Marke:
GW Instek
Passend für:
GW Instek APS-7000 Series
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Optionscode
... >
Werkstatt
>
Messtechnik
>
Mess-Zubehör
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 269
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,93*
€ 361,85*
Lager 615
Frei Haus
ab € 369,55*
€ 459,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,21*
€ 546,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,25*
€ 529,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 433,77*
€ 516,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,81*
€ 476,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,77*
€ 461,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,55*
€ 439,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-7050E | AC Quelle, 1 Kanal, 0 - 310 V / 2,1 A, 45 - 500 Hz, 500 VA, ohne Schnittstellen, EU-Socket, APS-7000 Serie
Good Will Instrument
01PS705E10GT
ab € 1.391,29*
Sonstiges
GW Instek APS-7050 Labornetzgerät 500VA / 2.1A
Good Will Instrument
APS-7050
ab € 2.081,34*
Sonstiges
GW Instek APS-7100E Labornetzgerät 1kVA / 4.2A
Good Will Instrument
APS-7100E
ab € 2.630,25*
Sonstiges
GW Instek APS-7100E Labornetzgerät, einstellbar 0 - 310 V/AC 0 - 8.4A 1000 VA programmierbar, Auto-Range Anzahl Ausgänge 1 x
Good Will Instrument
X792311
ab € 2.052,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen