Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek APS-7050 Labornetzgerät 500VA / 2.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2844326
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     APS-7050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
labornetzgerät
Serie = APS
Modellnummer = APS-7050
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 115 → 230V
Ausgangsstrom = 2.1 And 4.2A
Nennleistung = 500VA
Weitere Informationen:
Serie:
APS
Modellnummer:
APS-7050
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
115 → 230V
Ausgangsstrom:
2.1 And 4.2A
Nennleistung:
500VA
Weitere Suchbegriffe: 2844326, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, GW Instek, APS7050
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.089,46*
€ 2.239,61*
Frei Haus
ab € 2.251,56*
€ 2.405,61*
Frei Haus
ab € 2.184,16*
€ 2.405,61*
€ 6,90*
ab € 2.405,48*
€ 2.573,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.077,34*
€ 3.365,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.365,59*
€ 4.005,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.333,44*
€ 3.966,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.240,86*
€ 3.856,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.093,20*
€ 3.680,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.077,34*
€ 3.662,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
GHT-113
ab € 248,02*
Sonstiges
Good Will Instrument
11AP-00200101
ab € 101,45*
Sonstiges
Good Will Instrument
11AP-003001A1
ab € 301,14*
Sonstiges
Good Will Instrument
11AP-004001A1
ab € 300,88*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4230000T
ab € 98,24*
Sonstiges
Good Will Instrument
APS-7050E
ab € 1.386,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.