Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GDM-9061 Tisch-Multimeter digital Anzeige (Counts): 1200000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q764942
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01DM906100GS
EAN/GTIN:
     4053199958030
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
107 mm
Länge:
302 mm
Breite:
267 mm
Gewicht:
3.5 kg
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 nF - 100 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Frequenzbereich:
40 Hz - 1 MHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.01 %
Anzeige (Counts):
1200000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
1 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
100 µA
Messbereich V/AC max.:
750 V
Messbereich V/AC min.:
1 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, 04053199958030, 04713008671917, GW Instek, GDM-9061
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 822,85*
€ 884,28*
Lager 615
Frei Haus
ab € 807,40*
€ 884,28*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 823,20*
€ 885,48*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 829,18*
€ 887,68*
Frei Haus
ab € 887,58*
€ 947,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,28*
€ 1.052,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,03*
€ 1.024,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 854,19*
€ 1.016,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,57*
€ 989,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,88*
€ 968,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,40*
€ 960,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
11DM-90610101
ab € 139,29*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4220000T
ab € 33,53*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL205KA1
ab € 36,10*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL234001
ab € 8,22*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL248001
ab € 126,16*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL308001
ab € 78,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.