Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GDM-9061 | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½, DCV 0,0035 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GDM-9061 | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½, DCV 0,0035 %
GDM-9061 | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½, DCV 0,0035 %
GDM-9061 | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½, DCV 0,0035 %
GDM-9061 | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½, DCV 0,0035 %
GDM-9061 | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½, DCV 0,0035 %
GDM-9061 | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½, DCV 0,0035 %
GDM-9061 | Tischmultimeter, TRMS, 6 ½, DCV 0,0035 %
Artikel-Nr.:
     269-GDM-9061
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01DM906100GS
EAN/GTIN:
     4713008671917
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

GW Instek GDM-9061 | Digital-Multimeter, 6½ Stellen, Grundgenauigkeit 0,0035 %, Abtastrate 10.000 Sa/s, duale Messfunktion, Grafik-Display



Bitte beachten Sie: Dieses Gerät wird aktuell ohne GPIB Schnittstelle ausgeliefert.


Ihr optimaler Benchtop-Partner: Das Digital-Multimeter GDM 9061 von GW Instek bietet Ingenieuren alle Standard-Messfunktionen, um elektronische Schaltungen und Produkte zu entwickeln und zu testen. Integrierte Mathematik- und Statistikfunktionen unterstützen Sie bei der Datenanalyse. Eine Vielzahl von Standard-Kommunikationsschnittstellen (USB Device/Host, RS-232C, LAN, digitales I/O) ermöglichen die komfortable Gerätesteuerung, die Integration in ein Testsystem oder die sichere Datenübertragung. Das Digital-Multimeter GDM9061 kann zur Geräte-Fernansteuerung optional mit einer GPIB-Schnittstelle erweitert werden.

Das 6½-stellige Multimeter liefert Ihnen schnelle und besonders präzise Messergebnisse für zuverlässige und effiziente Tests. Die Dual-Messfunktion erlaubt die simultane Durchführung von zwei Messungen, um z. B. eine Korrelation zwischen den Messwerten abzuleiten. Darüber hinaus kann das übersichtliche 4,3-Zoll-TFT-Display Ihre Messergebnisse auch grafisch aufbereiten (Histogramm, Balkendiagramm, Trend), sodass Sie einen vollständigen und schnellen Panoramablick über den gesamten Messprozess erhalten und komplexe Trendanalysen durchführen können.


Ausstattung und Highlights
  • 6½-stellige Anzeige (1.200.0 00 Counts), 4,3-Zoll-TFT-LCD-Display
  • Darstellung von Grafiken: Histogramm, Balkendiagramm, Trend
  • Grundgenauigkeit: 0,0035 % bei Gleichspannungsmessung (entspricht 35 ppm)
  • Hohe Abtastrate: 10.000 Sa/s
  • 12 Messfunktionen: Gleich- und Wechselspannung, Gleich- und Wechselstrom, 2- und 4-Draht-Widerstand, Frequenz, Periode, Zähler, Diodentest, Durchgangstest, Kapazität und Temperatur
  • Integrierte Mathematik-Funktionen: dB, dBm, Compare, MX + B, Prozentrechnung und 1/X
  • Integrierte Statistik-Funktionen: Min/Max, Average, P-P, STDEV
  • Duale Messfunktion zur simultanen Durchführung von 2 Messungen
  • Temperaturmessungen: -200 °C bis +1820 °C für RTD, Thermistoren und Thermoelemente
  • 5 Spannungsmessbereiche, DC: 100 mV bis 1000 V / Auflösung: 0,1 µV bis 1 mV
  • 7 Strommessbereiche, DC: 100 µA bis 10 A / Auflösung: 100 pA bis 10 µA
  • 7 Widerstands-Messbereiche: 100 Ω bis 100 MΩ / Auflösung: 100 µΩ bis 100 Ω
  • Schnittstellen: USB Host/Device, RS-232C, Digital I/O, LAN / optional: GPIB
  • Maße: B 267 x H 107 x T 302 mm / Gewicht: 3,5 kg
  • 3 Jahre Garantie

Lieferumfang
  • Betriebsanweisung (CD inkl. PC-Software DMM-Viewer2)
  • Sicherheitshinweise
  • Netzkabel
  • GTL-246 USB-Kabel
  • GTL-207A Messleitungen
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Digital Multimeter, GW Instek, Multi, GDM 9000 9061
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
2
Frei Haus
ab € 824,73*
€ 912,11*
Frei Haus
ab € 802,34*
€ 912,11*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 875,18*
€ 961,31*
€ 6,90*
ab € 895,45*
€ 984,30*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.201,55*
€ 1.295,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,11*
€ 1.085,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,65*
€ 1.052,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,33*
€ 1.019,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,65*
€ 1.001,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,73*
€ 981,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
11DM-90610101
ab € 139,37*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL205KA1
ab € 36,01*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL234001
ab € 8,23*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL248001
ab € 125,52*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL308001
ab € 77,51*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4220000T
ab € 33,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.