Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970564 Human Machine Interface SPS-Displayerweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q781782
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970564
EAN/GTIN:
     4053199956098
Suchbegriffe:
Crouzet Touchscreen
Crouzet-EM4
LCD Display
LCD-Anzeige

Features:
TFT-LCD resistiver Touchscreen
Ultraflaches Format ' Eingebauter isolierter RS-485 ' PCB Coating Protection ' Direkte Kommunikation mit dem M3-Programmierschnittstelle ' Modbus RS485-Protokoll (Treiber für M3 und em4) ' Modbus TCP/IP-Protokoll (Treiber für M3 und em4) ' Integrierter VNC-Server ' Zusätzliche Funktionen der Crouzet Touch-Programmiersoftware (E-Mails, Rezeptdatenbank, erhöhte Sicherheit....)
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20
Display:
Ja
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
88970564
Typ:
Human Machine Interface
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Betriebsspannung:
24 V/DC
Umgebungstemperatur:
-10 bis +60 °C
Produkt-Art:
SPS-Displayerweiterung
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, crouzet touchscreen, 04053199956098, Crouzet, Human Machine Interface, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 667,97*
€ 783,68*
Frei Haus
ab € 551,04*
€ 783,69*
€ 6,90*
ab € 656,80*
€ 791,02*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.076,17*
€ 1.205,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,68*
€ 932,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,21*
€ 917,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 763,70*
€ 908,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,97*
€ 867,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,50*
€ 832,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,97*
€ 794,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.