| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q818393 Herst.-Nr.: 29149 EAN/GTIN: 4032661291493 |
| |
|
| | |
| Das Funkgerät überzeugt insbesondere den professionellen Anwender durch das äußerst stabile Gehäuse und die diversen Funktionen. Das spritzwasser-geschützte Gehäuse ist optimal für den Einsatz im Freien geeignet. Achtung! Freenet-fähige Funkgeräte dürfen nur in Deutschland und zudem nicht innerhalb von 10 km zur belgischen oder polnischen Grenze genutzt werden! Features: 2 Frequenzbänder: PMR446 + Freenet Freenet: 1 Watt Sendeleistung für höhere Reichweite Robustes Gehäuse in auffälliger Signalfarbe Bis zu 20 Stunden Betriebsdauer Lieferumfang: Tectalk Duo Funkgerät + Standlader + Netzteil + Akku 2000mAh + Gürtelclip + Trageschlaufe + ausführliche Anleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 38 mm | Höhe: | 134 mm | Farbe: | orange + schwarz | Breite: | 60 mm | Übertragungsart: | Analog | Kanäle: | 16 PMR + 6 Freenet | Sendeleistung: | 0.5 W | Frequenz: | 446 MHz | Max. Reichweite im Freifeld: | 12 km | Herstellerfarbe: | Orange + Schwarz | Produkt-Art: | PMR/Freenet-Handfunkgerät | Besonderheiten: | Freisprechfunktion + VOX + Scan-Funktion + inkl. Taschenlampe + Spritzwassergeschützt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,89* | € 110,25* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 87,48* | € 110,26* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,97* | € 111,01* | | | | | | | | | | € 4,89* | ab € 97,36* | € 122,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 116,79* | € 146,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|