Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Kennzeichnungstasche (B x H) 311mm x 225mm 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q821662
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174507
EAN/GTIN:
     4005546109046
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle

Features:
Kennzeichnungstasche mit zwei rückseitigen Magnetstreifen
Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern
Scannertauglich und dokumentenecht
Beschriftung der Einsteckschilder in kostenloser DURAPRINT Software
Innenformat: A4 quer / 297 x 210 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Höhe:
225 mm
Breite:
311 mm
Produkt-Art:
Magnetische Kennzeichnungstasche
Angebote (46)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 95,97*
€ 114,68*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 104,58*
€ 125,62*
1 Tag
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 107,81*
€ 129,24*
9 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 111,93*
€ 133,13*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 109,78*
€ 133,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,13*
€ 158,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,25*
€ 152,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 127,67*
€ 151,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,57*
€ 142,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,21*
€ 134,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,78*
€ 130,64
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.