Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungstasche magnetisch, A4 quer, PP, dokumentenecht, dunkelblau, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897791002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1745 07
EAN/GTIN:
     4005546109046
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Kennzeichnungstasche magnetisch. Werkstoff: PP. Ausführung: dokumentenecht. Farbe: dunkelblau. Mit zwei rückseitigen Magnetstreifen, Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen, Lochblechwänden und Metallbehältern, blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie. Außenformat (B x H): 311 x 225 mm. Art der Verpackung und Inhalt: 50 Stück.
Weitere Informationen:
Außenmaße (B x H):
311 x 225 mm
Innenmaße (B x H):
A4 quer
Farbe:
dunkelblau
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben
Greifausschnitt vorhanden:
nein
dokuentenecht:
ja
Material:
Polypropylen
Inhalt:
50 Stück
Angebote (46)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 95,97*
€ 114,68*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 104,58*
€ 125,62*
1 Tag
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 107,81*
€ 129,24*
9 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 111,93*
€ 133,13*
pro Packung
Frei Haus
ab € 109,78*
€ 133,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.