Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips WelcomeHive Pro 2 Video-Türsprechanlage WLAN Außeneinheit Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q824323
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     531063
EAN/GTIN:
     3345115310635
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Eine Videosprechanlage mit einer großen Auswahl an Türsprechanlagen je nach Anzahl der Wohneinheiten.
Wählen Sie für Ihr Gebäude diese Videosprechanlage von Philips, die je nach Anzahl der Wohnungen im Gebäude mehrere Türsprechanlagen bietet. Die Türsprechanlage ist mit 1, 2, 4, 8 oder 16 Name(n) erhältlich. Diese Videosprechanlage kann für öffentliche Gebäude oder Geschäftsräume verwendet werden.
Features:
Öffnen mit RFID-Badge
IP54-zertifiziert gegen Staub und Regen
Farbnachtsicht durch Beleuchtung
Bis zu 2 Monitore für jede Wohnung
Lieferumfang:
1 Türsprechanlage (8 Namen) + 1 modularer Transformator + 16 RFID-Badges.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Übertragungsart:
WLAN
Anwendungsbereich:
Sicherheit
Frequenz:
2.4 GHz
Max. Klingel-Lautstärke:
einstellbar
Herstellerfarbe:
Aluminium
Anschlussadern:
2
Montageart (Außen):
Einbau
Erweiterbar mit:
Inneneinheit
Komponente:
Außeneinheit
Einheiten/Teilnehmer:
8
Melodien:
6
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage wlan, gegensprechanlage, Philips, WelcomeHive Pro 2, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,70*
€ 681,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,18*
€ 667,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 555,57*
€ 661,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,06*
€ 630,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,22*
€ 603,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,80*
€ 559,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.