| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q833353 Herst.-Nr.: 05006569001 EAN/GTIN: 4013288229205 |
| |
|
| | |
| Wechselklinge mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Features: VDE Wechselklinge für PlusMinus-Schrauben 1 x # 2x157 Lieferumfang: VDE Wechselklinge für PlusMinus-Schrauben 1 x # 2x157 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 22 g | Material: | Edelstahl (rostfrei) | Abtrieb: | Plus/Minus | Anwendungsbereich: | Elektriker | Klingenbreite: | 2 mm | Produkt-Art: | Wechselklinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,16* | € 11,67* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,92* | € 11,67* | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 8,78* | € 11,80* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 8,48* | € 11,85* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,71* | € 12,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|