Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer HV 36 Dämmstoffteller 3.5mm 36mm 4286 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q83569
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     4286
EAN/GTIN:
     4000657042862
Suchbegriffe:
Dämmstoffteller
dämmstoffteller
Der fischer Dämmstoffteller HV 36 gelocht verzinkt wird in Kombination mit einer 5-mm-Schraube verwendet. Damit können sehr druckfeste Dämmstoffplatten in Holz- und Holzbaustoffen befestigt werden.
Weitere Informationen:
Ø:
36 mm
Länge:
3.5 mm
Durchmesser:
36 mm
Schrauben-Ø:
5 mm
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Dämmstoffteller
Weitere Suchbegriffe: 04000657042862, Fischer, HV 36
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 8,03*
€ 11,16*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,31*
€ 13,42*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,92*
€ 14,99*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,33*
€ 14,99*
3 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 11,68*
€ 15,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,99*
€ 17,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0933* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.