Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608644554 Kreissägeblatt 160 x 20mm Zähneanzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q870142
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644554
EAN/GTIN:
     3165140957847
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm
Mit dem Kreissägeblatt Expert for Fibre Cement wird die Akkulaufzeit von Akkusägen maximiert. Seine extraschmale Schnittfuge verringert Reibung und Materialabtrag, sodass weniger Leistung für ein müheloses, sauberes Sägen benötigt wird. Zähne aus polykristallinem Diamant (PCD) sorgen für eine extrem lange Lebensdauer selbst beim Sägen von stark abrasiven Materialien. Es eignet sich ideal zum Sägen von Zementfaserplatten. Das Sägeblatt passt bei allen gängigen Akku-Tauch- und -Handkreissägen. Das Kreissägeblatt Expert for Fibre Cement hat dank seiner Zähne aus polykristallinem Diamant (PCD) und seiner ProteQtion Korrosionsschutzbeschichtung eine äußerst lange Lebensdauer. Die spezielle Beschichtung verringert die Reibung, vermeidet Rost und bietet eine dauerhaft hohe Sägeleistung. Außendurchmesser mm: 160, Bohrung mm: 20, Schnittbreite (b1) mm: 1,8, Stammblattstärke (b2) mm: 1,2, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 1,8/1,2, Zähnezahl: 4, Zahnform: TCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 8500, Schnittresultat: 2, Spanwinkel ° w1: 10, Freiwinkel ° w2: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
160 mm
Anzahl Zähne:
4
Bohrungs-Durchmesser:
20 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, 03165140957847, Bosch Accessories, sägblatt
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 36,30*
€ 43,33*
6 Tage
23
1
€ 5,90*
ab € 36,27*
€ 43,34*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 37,50*
€ 44,66*
1
€ 4,90*
ab € 37,39*
€ 45,49*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 41,37*
€ 48,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0615990M9D
ab € 478,66*
Sonstiges
Bosch
0601675001
ab € 423,66*
Sonstiges
Bosch
0601675000
ab € 401,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.