Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608644549 Kreissägeblatt 165 x 20mm Zähneanzahl: 48 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q899772
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644549
EAN/GTIN:
     3165140957793
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 165x20
Mit dem Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel wird die Akkulaufzeit von Akkusägen maximiert. Seine extraschmale Schnittfuge verringert Reibung und Materialabtrag, sodass weniger Leistung für ein müheloses, sauberes Sägen benötigt wird. MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten hohe Langlebigkeit und beste Leistung beim Sägen von laminierten Platten. Es eignet sich ideal zum Sägen von rohen, furnierten oder laminierten Spanplatten, Akustikpaneelen sowie ein- oder beidseitig beschichteten Platten. Das Sägeblatt passt bei allen gängigen Akku-Tauch- und -Handkreissägen. Das Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel zeichnet sich durch MicroteQ Carbide-Zähne aus, die aus besonders feinkörnigem und haltbarem Carbide aus der Eigenproduktion von Bosch bestehen und für eine erstklassige Lebensdauer sorgen. Die ProteQtion Korrosionsschutzbeschichtung verringert die Reibung, vermeidet Rost und bietet eine dauerhaft hohe Sägeleistung. Außendurchmesser mm: 165, Bohrung mm: 20, Schnittbreite (b1) mm: 1,8, Stammblattstärke (b2) mm: 1,2, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 1,8/1,2, Zähnezahl: 48, Zahnform: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 8500, Schnittresultat: 4, Spanwinkel ° w1: -5, Freiwinkel ° w2: 15
Weitere Informationen:
Durchmesser:
165 mm
Anzahl Zähne:
48
Bohrungs-Durchmesser:
20 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, 03165140957793, Bosch Accessories, sägblatt
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 28,81*
€ 33,92*
5 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 30,43*
€ 35,58*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 31,72*
€ 36,99*
1
€ 4,90*
ab € 31,69*
€ 37,69*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 35,02*
€ 40,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0615990M91
ab € 264,17*
Sonstiges
Bosch
0601682100
ab € 181,96*
Sonstiges
Bosch
0601682101
ab € 194,63*
Sonstiges
Bosch
0615990M9D
ab € 478,66*
Sonstiges
Bosch
0601675001
ab € 423,66*
Sonstiges
Bosch
0601675000
ab € 401,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.