Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-8035 Phasen- und Drehfeldprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q914232
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     9998401356
EAN/GTIN:
     4560187064227
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer

Features:
Messbereich 70 - 1000V AC bei 45 - 66Hz
IEC 61010-1 CATIV 600V und CATIII 1000V
Lieferumfang:
Messgerät · Messleitungen (Krokodilklemmen) · Tragetasche · Anleitung · Batterien
Weitere Informationen:
Höhe:
112 mm
Länge:
36 mm
Breite:
61 mm
Gewicht:
380 g
Typ:
KEW-8035
Messfunktion:
Phasenprüfung
Anzeige:
LCD
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
70 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Phasen- und Drehfeldprüfer
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, kyoritsu drehfeldanzeiger, drehfeldanzeiger, Kyoritsu, KEW-8035, spannungstester, stromtester
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 200,15*
€ 240,78*
Lager 615
Frei Haus
ab € 220,27*
€ 271,81*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,95*
€ 318,10*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 307,95*
€ 360,74*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 481,45*
€ 549,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,81*
€ 323,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,93*
€ 312,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,39*
€ 309,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,27*
€ 262,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,21*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.