Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 159280001300 Tischsteckdose 2fach Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q928192
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159280001300
EAN/GTIN:
     4044657016225
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
59 mm
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
2fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Tischsteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 75,33*
€ 123,98*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 97,52*
€ 124,00*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 127,18*
€ 156,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.