Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia BSS123,215 MOSFET 1 N-Kanal 250mW SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q959691
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BSS123,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
6 Ω
U:
100 V
Herst.-Abk.:
NEX
Typ:
BSS123,215
Montageart:
Oberflächenmontage
I(d):
170 A
C(ISS):
40 pF
Transistor-Merkmal:
Logic Level Gate
R(DS)(on) Referenz-Strom:
120 mA
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
250 mW
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Nexperia
Gehäuse:
SOT-23
Serie:
TrenchMOS™
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor, Nexperia, BSS123, 215
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0215*
€ 0,0314*
2 Tage
513000
3000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0454*
1 Tag
2351
30
Frei Haus
ab € 0,0625*
€ 0,1152*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,08*
€ 0,12*
11 Tage
nicht lagernd
188
€ 6,99*
ab € 0,134*
€ 0,192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.