Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Feinstfilter MS4-LFM-1/4-BRM-DA 536818 Gehäusematerial Aluminium Druckguss Dichtungsmater


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q963972
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     536818
EAN/GTIN:
     4052568171964
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Breites Programm, hoch funktionale Komponenten und vielfältige Services:
Mit der Baureihe MS bietet Festo ein ganzheitliches Konzept für Ihre Druckluftaufbereitung. Geeignet für einfache Standardanwendungen ebenso wie für anwendungsspezifische Lösungen mit höchsten Anforderungen an die Qualität.
Erhältlich als Einzelkomponente, vorkonfektionierte Kombination ab Lager, anwendungsspezifische Kombination oder einbaufertige Komplettlösung. Die fünf Baugrößen der Baureihe MS erzielen dabei höchste Durchflüsse bei geringem Platzbedarf.
Feinfilter MS4-LFM-1/4-BRM-DA 1 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, mit Differenzdruckanzeige, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=4, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
536818
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
0000536818
Material (Filter):
Faser
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Max. Medien-Temperatur:
+60 °C
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4];;Inerte Gase
Min. Medien-Temperatur:
-10 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-10 bis +60 °C
Filter-Poren-Größe:
1 µm
Material:
PC
Gehäusematerial:
Aluminium Druckguss
Betriebsdruck (max.):
14 bar
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Umgebungstemperatur:
-10 bis +60 °C
Produkt-Art:
Feinstfilter
Baugröße:
4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,51*
€ 55,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,51*
€ 57,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,26*
€ 59,42*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 47,13*
€ 60,68*
€ 8,95*
ab € 46,45*
€ 61,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.