| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q976132 Herst.-Nr.: ES-Box EAN/GTIN: 4016429046389 |
| |
|
| | |
| Die PREBENA Heftklammern Type ES in einem praktischen Koffer und in drei verschiedenen Größen! Lieferumfang: 2000x ES26CNKHA · 2000x ES32CNKHA · 2000x ES40CNKHA. Weitere Informationen: | | Material-Eigenschaft: | verzinkt + geharzt | Klammerntyp: | Typ ES | Produkt-Art: | Heftklammern-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 25,81* | € 47,17* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,52* | € 47,18* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 46,65* | € 61,49* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 53,21* | € 67,61* | | | | | 11 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 80,18* | € 106,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|