Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena VZ08CNK Heftklammern Typ VZ 5000 St. Abmessungen (L x B) 8mm x 10.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q976152
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     VZ08CNK
EAN/GTIN:
     4016429002996
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer verzinkt 24/8
tackerklammer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Breite:
10.5 mm
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Klammerntyp:
Typ VZ
Produkt-Art:
Heftklammern
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer 24/8, Prebena
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 7,07*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 7,11*
2 Tage
46
1
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 11,29*
11 Tage
unbekannt
17
Frei Haus
ab € 14,78*
€ 20,28*
7 Tage
48
1
€ 6,99*
ab € 16,93*
€ 24,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
HFVZ10
ab € 22,00*
Zubehör
Prebena
HPVZ08
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.