Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena HFVZ10 HFVZ10 Hammertacker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110874-BP
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     HFVZ10
EAN/GTIN:
     4016429057200
Suchbegriffe:
Hammerhefter
Hammertacker
Hefthammer
Handtacker
Prebena HFVZ10 HFVZ10 Hammertacker

Hefthammer HFVZ10

Anwendungsgebiete
Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Möbelrückwände, Polstern, Drahtgeflechte und vieles mehr.

Ausstattung:
Robustes Metallgehäuse · Unterladermagazin · Ergonomischer Handgriffe mit Antirutschbelag · Geringer Kraftaufwand · Einfaches und zuverlässiges Ladesystem.

Technische Daten:
Gewicht: 0.5 kg · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 285 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 285 mm x 27 mm
Produktabmessung, Länge:
285 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
Prebena
Gewicht:
0.5 kg
Produkt-Art:
Hammertacker
Weitere Suchbegriffe: hammertacker prebena, hammertacker, Prebena, HFVZ10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,01*
€ 38,80*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 28,37*
€ 39,11*
6 Tage
17
1
€ 6,99*
ab € 41,70*
€ 55,60*
9 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 40,39*
€ 56,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
HFPF02
ab € 119,91*
Ähnlich
Prebena
HFPF01
ab € 80,75*
Ähnlich
Prebena
HFPF09
ab € 21,25*
Ähnlich
Prebena
HFPF14
ab € 36,53*
Ähnlich
Prebena
HFUPF09
ab € 33,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.