Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 0909057183 Bandsägeblatt 1712 x 12 x 0.36 1 St. Passend für Modell (Sägeband) BAS 260 Sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R001831
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0909057183
EAN/GTIN:
     4003665380957
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Metabo Ersatzteile
Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen. Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich.
Features:
A6 Hakenzahn
Holz / Kunststoffe
Weitere Informationen:
Höhe:
0.36 mm
Länge:
1712 mm
Breite:
12 mm
Passend für Marke:
Metabo
Passend für Modell:
BAS 260 Swift + BAS 261 Precision
Zahnform:
A6 Hakenzahn
Material-Eignung:
Holz + Holz, kunststoffbeschichtet + Kunststoff
Produkt-Art:
Bandsägeblatt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,05*
€ 42,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,25*
€ 42,37*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 31,53*
€ 42,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,50*
€ 42,74*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,22*
€ 43,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.