Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Gossen Metrawatt METRALINE DM 41 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V, CAT IV 300V Anzeige (Co
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-R007031
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
M192A
EAN/GTIN:
4012932131895
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das Multimeter mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis. Bewährte Zuverlässigkeit und Sicherheit von Gossen Metrawatt. Zuverlässige Messergebnisse in den Messkategorien CAT IV 300 V und CAT III 600 V mit zusätzlicher Sicherheit für Anwender und Gerät durch automatische Sperrdosen (ABS). Das robuste Digitalmultimeter METRALINE DM41 bietet eine Vielzahl überzeugender Leistungsmerkmale. Sie ist mit modernster Technologie ausgestattet und gewährleistet präzise Messergebnisse. Das äußerst kompakte und ergonomische Design sorgt für maximale Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit. Durch die TRMS-Messung und ein breites Funktionsspektrum eignet es sich universell für anspruchsvolle Messaufgaben in den unterschiedlichsten Anwendungen.
Features:
Temperatur- und Einschaltdauermessung
Automatische Sperrdosen (ABS)
Messung mit digitaler Anzeige (4000 Stellen)
Lieferumfang:
Multimeter + Gummischutzhülle mit Tragegurt + Kabelset + Set Batterien + Bedienungsanleitung + Prüfprotokoll
Hinweise:
Zur Temperaturmessung ist ein Thermoelement vom Typ K notwendig.
Weitere Informationen:
Höhe:
53 mm
Länge:
188 mm
Breite:
86 mm
Gewicht:
480 g
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 600 V + CAT IV 300 V
Messbereich Widerstand:
100 mΩ - 40 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 500 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.4 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
10 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
10 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
100 µV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
100 µV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
... >
Werkstatt
>
Messtechnik
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
gossen metrawatt multimeter
,
multimeter
,
multimeter catiii
,
Gossen Metrawatt
,
METRALINE DM 41
,
dmm
,
spannungsmessgerät
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,13*
€ 84,85*
Lager 721
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 72,34*
€ 84,86*
Lager 1886
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 72,36*
€ 84,92*
Lager 4981
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 72,31*
€ 84,93*
Lager 269
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,88*
€ 86,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gossen Metrawatt AC Stromzange / 1000A ac
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 580,94*
Zubehör
Gossen Metrawatt KY95-3 Krokodilklemmen-Set Buchse 4 mm CAT III 1000 V Schwarz, Rot 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,57*
Zubehör
Gossen Metrawatt WZ1001 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 1 - 1000 A
GOSSEN METRAWATT
Z194A
ab € 30,59*
Zubehör
Gossen Metrawatt WZ12B Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 10 mA - 100 A
GOSSEN METRAWATT
Z219B
ab € 170,87*
Zubehör
Messleitungsset 4mmSich PVC 16A CAT.III 4 mm Sicherheitsstecktechnik KS-NTS
GMC Instruments Group
Z110W
ab € 98,95*
Zubehör
Sensor gn 4mmSich PVC 3000A CAT.IV 4 mm Sicherheitsstecktechnik METRAFLEX3000
GMC Instruments Group
Z207E
ab € 549,12*
Zubehör
Z502U | Magnetische Messkontakte - Set
GOSSEN METRAWATT
Z502U
ab € 138,35*
Zubehör
Zangenmessgerät man UC VAC VDC 32mm Echteffektivwertmessung (TRMS) CP1100
GMC Instruments Group
Z203B
ab € 365,63*
Zubehör
Zangenstromwandler sw 4mmSich 180A CAT.III 4 mm Sicherheitsstecktechnik WZ12A
GMC Instruments Group
Z219A
ab € 132,54*
Zubehör
Zangenstromwandler swrt 4mmSich 1000A CAT.III 4 mm Sicherheitsstecktechnik Z3512
GMC Instruments Group
GTZ3512000R0001
ab € 266,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen