| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R010972 Herst.-Nr.: NE555P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Typ: | NE555P | Montageart: | Durchsteckmontage | Betriebstemperatur (max.): | 70 °C | Betriebstemperatur (min.): | 0 °C | Verpackungsart: | Tube | Hersteller: | Texas Instruments | Serie: | NE555 | Produkt-Art: | Takt-Timing-IC - Timer, Oszillator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Timer-IC, oszillator, Texas Instruments, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 7,00* | ab € 0,123* | € 0,363* | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,143* | € 0,395* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,148* | € 0,498* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,145* | € 0,624* | | | | Lager 615 | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,21* | € 0,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|