Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® SC0480 Antennen Kit Geeignet für: Compute Module 4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R040542
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     3580895
EAN/GTIN:
     0728886755189
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Kabel SMA
SMA Kabel
entwicklungskit
Das Antennenkit mit Kabel mit UFL-Steckverbinder auf SMA-Buchse zur Verwendung mit dem Raspberry Pi Compute Module 4.
Features:
Frequenzbereich: 2400-2500/5100-5800MHz
Bandbreite: 100-700MHz
Verstärkung: 2dBi
Impedanz: 50ohm
Leistung, max.: 10W
Vertikale Polarisierung
Abstrahlung: omnidirektional
Antennenabmessungen: 108 x 10mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
USB-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Raspberry Pi®, SC0480
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
€ 14,99*
ab € 4,63*
€ 7,00*
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 7,02*
€ 8,95*
ab € 5,93*
€ 9,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 9,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.